種類アンプ内蔵型
検出方式反射型
検出光拡散光
検出距離(mm)300
光色赤外線
ヘッド形状角
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造IP67(IEC)、防浸形
型式M8コネクタタイプ
付属品-
材質表示カバー:アクリル
本体質量(g)投光器:約45、受光器:約50
繰返し精度(mm)1以下(検出軸直角方向)
材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
ピーク波長(nm)860
消費電流(mA)13以下
スポット径-
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと)
検出物体不透明体、半透明体、透明体
材質(レンズ)アクリル
保存温度範囲(℃)-30〜70
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備
短絡保護装備
自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤外LED
応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下
電源表示灯-
感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)/1V以下(流出電流16mAにて)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100(透過型は投・受光器各)まで延長可能
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)投光器は2芯、キャブタイヤケーブル付
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)1以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回