UCLAMP1201P.TCT Semtech 単方向 TVSダイオード SEMTECH 47113974

Semtech 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード47113974品番UCLAMP1201P.TCT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様
ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:25V
最小ブレークダウン電圧:13.3V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SLP EP
最大逆スタンドオフ電圧:12V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:200W
最大ピークパルス電流:8A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
最大逆漏れ電流:1μA
μClamp(TM)ESD保護用過渡電圧サプレッサ、Semtech. SemtechのμClamp(TM)TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 コンパクトなパッケージングのμClamp(TM)TVSダイオードは、携帯電話、携帯電話アクセサリなどの携帯製品や、ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなどの用途に最適です。 このダイオードは、レーザーダイオード保護及びアナログ入力のある機器にも使用できます。 μClamp(TM)TVSダイオードの特長と利点 ;データ回線のトランジェント保護 IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 (tp:5/50 ns) ケーブル放電イベント(CDE) ;超小型パッケージ(1.0 0.6 0.5 mm) ;低漏洩電流 ;ソリッドステートシリコンアバランシェ技術
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする