種類アンプ内蔵型検出方式反射型検出光標準検出距離(mm)20~300光色赤ヘッド形状角出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP67(IEC)、防浸形型式M8コネクタタイプ付属品-材質表示カバー:ポリカーボネート本体質量(g)約55繰返し精度(mm)検出軸方向:1以下、検出軸に直角方向:0.2以下(白色無光沢紙にて)材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)650消費電流(mA)20以下スポット径約□15mm(距離300mm時)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)検出物体-材質(レンズ)ポリカーボネート保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下(白色無光沢紙にて)電源表示灯-感度ボリウム機械式多回転ボリウム装備出力動作検出時ON/非検出時ON、切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(4芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回