Sensata / Crydom インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47114297 品番 ODC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様マイクロプロセッサ出力モジュール(DC及びAC). モータ、ヒータ、ソレノイドなど、隔離された出力駆動が必要な用途に使用します。このモジュールは、光アイソレータをパワー駆動コネクタに組み込んだ完全な出力インターフェイス機能を提供します。 ACモジュールは低ノイズ動作のためにゼロ電圧切り替えを使用します。DCタイプも選択可能です。 質量(g)31.2(1.1oz.) 取付方式基板実装 定格電流(A)(出力最大オン状態)3、(出力最小オン状態)0.01 時間最大ターンオフ:(出力)0.75ms 出力電流(mA)- 保存温度範囲(℃)-40〜80 出力オン電圧降下1.5V コイル電圧(V)5dc 入力電流(mA)最大18 ロジック供給電圧(V)- ロジック供給電流(mA)- 入力電圧範囲(V)2.75〜8DC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜80 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(mA)3500 許容電流(mA)- リーク電流(μA)- ドロップアウト電圧(mV)(入力)1000 最大サージ電流(A)(出力)5 最大ターンオン時間(出力)0.75ms 静電容量(pF)(入力/出力)8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力)4000 最大出力電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする