Sensata / Crydom インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47114315 品番 IAC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様UL認定部品(カナダ / 米国). マイクロプロセッサ入力モジュール(DC及びAC). マイクロプロセッサとデジタルシステムで信号入力が必要な場合に使用します。 適切な信号コンディショニング回路とともに光アイソレータを提供します。. 質量(g)31.2(1.1oz.) 取付方式基板実装 定格電流(A)- 時間最大ターンオフ:(出力)20ms 出力電流(mA)最大50 保存温度範囲(℃)-40〜80 出力オン電圧降下- コイル電圧(V)110ac/dc 入力電流(mA)最大6 ロジック供給電圧(V)(出力)3〜6DC ロジック供給電流(mA)(出力)最大16 入力電圧範囲(V)90〜140DC/AC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜80 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(mA)50 許容電流(mA)(入力)2.5 リーク電流(μA)(出力)最大10 ドロップアウト電圧(mV)- 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間(出力)20ms 静電容量(pF)(入力/出力)8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力)4000 最大出力電圧(V)30DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする