曜日別特売
HS053 Sensata / Crydom ソリッドステートリレー パネルマウント Sensata / Crydom 47114419

Sensata / Crydom ソリッドステートリレー パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様アクセサリタイプ:ヒートシンク併用可能製品:1 x 3相SSR、1、2又は3シングル又はデュアルSSR取り付けタイプ:パネルマウントPanel Mount Heatsink, Triple - HS053. 0.5℃/W Thermal resistance Suitable for 1, 2 or 3 single or dual SSRs or one 3 Phase SSR Panel mounting Aluminium, black anodized Accepts fan (1-80mm)注文コード47114419品番HS053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アクセサリタイプ:ヒートシンク
併用可能製品:1 x 3相SSR、1、2又は3シングル又はデュアルSSR
取り付けタイプ:パネルマウント
Panel Mount Heatsink, Triple - HS053. 0.5℃/W Thermal resistance Suitable for 1, 2 or 3 single or dual SSRs or one 3 Phase SSR Panel mounting Aluminium, black anodized Accepts fan (1-80mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする