パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
検出距離(mm)
5000
型式
M12コネクタタイプ、反射ミラータイプ
注文コード
47114602
品番
CX-493-J-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出方式・検出距離・型式
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
検出対象
不透明体、半透明体
検出方式
反射型
検出光
標準
検出距離(mm)
5000
光色
赤
ヘッド形状
角
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP67(IEC)、防浸形
型式
M12コネクタタイプ、反射ミラータイプ
質量(g)
約50