商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:12 → 24 V ac/dc時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:シングルショット取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:1コンタクトの数:2シリーズ:SeriesOneDR時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPNO最大電流:6 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:24 V ac/dc長さ:87.7mmCrydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。. 特長と利点. シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ注文コード47114629品番DRTB06D06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。