商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:12 → 24 V ac/dc時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:繰り返しサイクル取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:1コンタクトの数:2シリーズ:SeriesOneDR時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPNO最大電流:6 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:24 V ac/dc長さ:87.7mmCrydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。. 特長と利点. シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ注文コード47114665品番DRTL06D06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)