SENSIRION
Sensirion 温度, 湿度センサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47114674
品番
SHT35-DIS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,747,800
販売価格(税別)
¥
2,498,000
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度 / 湿度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:シリアル-I2C
精度:±0.2 (Temperature) ℃, ±1.5 (Humidity) %RH
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
動作温度範囲:-40 → +125 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
動作供給電圧 Min:2.4 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
パッケージタイプ:DFN
長さ:2.6mm
高さ:1mm
幅:2.6mm
寸法:2.6 x 2.6 x 1mm
SHT3xシリーズ温度 / 湿度センサ. SHT3xシリーズは、Sensirion製の次世代の温度 / 湿度センサです。 8ピンDFNパッケージは、検出素子とアナログ / デジタルシグナルプロセッシング回路を組み合わせるため、CMOSensR技術を使用して製作されています。 SHT3xシリーズでは、従来の製品と比較して知能、信頼性が強化され、精度仕様が向上しています。小型パッケージなので、多様な用途で簡単に統合できます。 < 876-5067') 876-5067/ ・ SHT31-ARP-Bアナログ出力 < 876-5061') 876-5061/ ・ SHT31-ARP-Bデジタル出力 < 123-7352') 123-7352/ ・ SHT35-ARP-Bデジタル出力、高精度. CMOSensR技術 完全に較正済み、線形化、温度補償されたデジタル出力 幅広い供給電圧範囲: 2.4 → 5.5 V 10 → 90 %のレシオメトリックアナログ電圧出力 個別ピンで温度と湿度を同時に測定 小型8ピンDFNパッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応