SENSIRION
Sensirion 温度, 湿度センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(100個)
注文コード
47114753
品番
SF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度 / 湿度
実装タイプ:表面実装
ピン数:2
動作温度範囲:-40 → +100 ℃
動作温度 Max:+100 ℃
長さ:10.1mm
高さ:8.2mm
幅:9.4mm
寸法:10.1 x 9.4 x 8.2mm
SHT1xデジタル湿度 / 温度センサ用のSF1フィルタキャップ. SF1白フィルタキャップは、粒子汚染、粉塵、浸水、及び取り付け時の継続的な結露からSHT1xシリーズのデジタル湿度 / 温度センサを保護するように設計されています。 ポリプロピレンとフィルタ膜から成るこのフィルタキャップは、湿度測定の応答時間がほとんど影響しないように設計されています。