パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
小型ピッキングセンサ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47114776
品番
NA1-PK3-PN
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
光源
光軸ピッチ:24.6mm
光軸数:3光軸
種類
エリアセンサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出光
多列
検出距離(mm)
30〜300
光色
赤外線
ヘッド形状
角
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造
IP62(IEC)、防滴形(JIS)
最小検出物体
Φ29の不透明体(完全遮光物体)
型式
ケーブル長2mタイプ
ケーブル長(m)
2
検出幅(mm)
49.2
材質
ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
投光器:30以下、受光器: 50以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作
1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択
出力仕様
最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて)/0.4V以下(流出電流16mAにて)
短絡保護
装備
質量(g)
投・受光器:各約50