曜日別特売
NGM2611-E13 Sensor module Figaro 47115347

Sensor module

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47115347品番NGM2611-E13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様
ガス検知:メタン
寸法:27 x 12.5 x 14.1mm
重量:2.8g
動作温度 Min:0 ℃
NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする