※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
50±10
注文コード
47115415
品番
HL-G105-S-J
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
検出距離
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他の変位センサ
検出距離(mm)
50±10
保護構造
IP67(IEC)
型式
拡散反射タイプ
品名
センサヘッド
ビーム径
0.5×1mm
材質
本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
使用周囲温度(℃)
-10〜45(但し、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜60(但し、氷結しないこと)
保存湿度範囲
35〜85%RH(但し、結露しないこと)
使用湿度範囲
35〜85%RH(但し、結露しないこと)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
100以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
分解能
1.5μm
動作表示灯
ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護
装備(自動復帰式)
質量(g)
約70(ケーブル含まず)、約110(ケーブル含む)