SEOUL SEMICONDUCTOR
SEOUL SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
SEOUL SEMICONDUCTORの 受動部品
SEOUL SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
Seoul Semiconductor 可視光LED SZN05A0B シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47115575
品番
S1CH-3535400003-00000000-00001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:紫
実装タイプ:表面実装
LED数:1
順方向電圧:3.75 V
放射束:760mW
ピン数:3
ビュー角:120 °
主波長:412 nm
寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mm
シリーズ:SZN05A0B
RoHS指令(10物質対応)
対応