パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
新標準ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
ヘッド形状
ネジ型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:19600
注文コード
47115914
品番
FT-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネジ型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:19600
光色
-
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
10
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
保護構造
IP67
光軸径(Φmm)
10
先端形状
M14
使用周囲温度(℃)
-40〜70
仕様
フリーカット可
径(Φmm)
-
先端長(mm)
40
傾き角(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
-