SES Sterling
SES Sterlingの 電気部品
SES Sterlingの 電気部品その他関連用品
SES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
スリーブ径:2.5mm色:青材質:ネオプレーンスリーブ長さ:20mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:2.5mm最大ケーブル径:4.5mm壁厚さ:0.6mm色付き拡張可能スリーブ
注文コード
47115943
品番
2010003002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:2.5mm
色:青
材質:ネオプレーン
スリーブ長さ:20mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:2.5mm
最大ケーブル径:4.5mm
壁厚さ:0.6mm
色付き拡張可能スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応