パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
新標準ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
ヘッド形状
円
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:400
注文コード
47115957
品番
FT-S20
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:400
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP67
光軸径(Φmm)
0.5
先端形状
Φ1.5mm
使用周囲温度(℃)
-55〜80
仕様
フリーカット不可、機体差:±10%
径(Φmm)
-
先端長(mm)
10
傾き角(°)
±2
位置
(光軸)150μm