画像準備中

水検知センサ EZ-10

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47115984 品番EZ-11-C5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。
水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。
保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。
ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。

種類漏液センサ 検出距離(mm)5000 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) ケーブル長(m)5 材質ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)0〜55(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択 電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)、(受光器に装備) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備 短絡保護装備 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器 約45、受光器 約50 用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。 タイプ- 出力・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)12以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする