SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200m) 仕様長さ:200m幅:1.2mm引張り強さ:19daN色:ナチュラル材質:ポリアミドSES ABSA Lacing Cord 200m. An ABSA lacing cordavoid penetrating insulations forming a tight knot. Using this cord can eliminate inconvenience and danger of minor injuries such as cuts and weals to operators fingers that mono filament round cords normally cause.. Features and Benefits. Polyamide 6 material Resistance to micro organisms, ozone, ageing Continuous flattened filaments 注文コード47116257 品番6430002001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:200m
幅:1.2mm
引張り強さ:19daN
色:ナチュラル
材質:ポリアミド
SES ABSA Lacing Cord 200m. An ABSA lacing cordavoid penetrating insulations forming a tight knot. Using this cord can eliminate inconvenience and danger of minor injuries such as cuts and weals to operators fingers that mono filament round cords normally cause.. Features and Benefits. Polyamide 6 material Resistance to micro organisms, ozone, ageing Continuous flattened filaments
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47116248
2023-11-03
用途:
配線の結束
斉藤機械設計事務所 様

タイラップよりまとまりが良くほつれがなくて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする