SES Sterling
SES Sterlingの 電気部品
SES Sterlingの 電気部品その他関連用品
SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200m)
仕様
長さ:200m幅:1.4 mm引張り強さ:39daN色:ナチュラル材質:ポリアミド
注文コード
47116275
品番
6430004001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:200m
幅:1.4 mm
引張り強さ:39daN
色:ナチュラル
材質:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応