SES ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジ径:PG11材質:ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径:8.8mm最小ケーブル径:6mm色:メタリックIP レーティング:IP68動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:A1IP68. Sealed metal cable gland IP68. A sealed metal cable gland with installation designed to be pull proof and dip water proof. Ideal for use with mobile devices with electrical connections. Features and Benefits. ; The sleeve has extra mechanical protection and prevents cables from being cut ; Adjustable anti-kink spout to fit the desired cable diameter 注文コード47116363 品番A1011.52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径:PG11
材質:ニッケルめっき真鍮
最大ケーブル径:8.8mm
最小ケーブル径:6mm
色:メタリック
IP レーティング:IP68
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+100℃
シリーズ:A1
IP68. Sealed metal cable gland IP68. A sealed metal cable gland with installation designed to be pull proof and dip water proof. Ideal for use with mobile devices with electrical connections. Features and Benefits. ; The sleeve has extra mechanical protection and prevents cables from being cut ; Adjustable anti-kink spout to fit the desired cable diameter
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする