内容量1個
仕様ネジ径:PG7材質:ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径:6mm最小ケーブル径:4mm色:メタリックIP レーティング:IP68動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:A1IP68. Sealed metal cable gland IP68. A sealed metal cable gland with installation designed to be pull proof and dip water proof. Ideal for use with mobile devices with electrical connections. Features and Benefits. ; The sleeve has extra mechanical protection and prevents cables from being cut ; Adjustable anti-kink spout to fit the desired cable diameter
注文コード47116433
品番A1007.52