SES
SESの 電気部品
SESの 電気部品その他関連用品
SES ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ最大バンドル直径:12mm固定方法:ネジ材質:PVC色:グレー幅:12 mmケーブルフープ、タイプCV. 硬質のポリ塩化ビニル製でグレーのねじ固定式です。. -20 〜 +65 ℃の温度範囲で使用できます。
注文コード
47116494
品番
01180008013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ
最大バンドル直径:12mm
固定方法:ネジ
材質:PVC
色:グレー
幅:12 mm
ケーブルフープ、タイプCV. 硬質のポリ塩化ビニル製でグレーのねじ固定式です。. -20 〜 +65 ℃の温度範囲で使用できます。