SES
SESの 電気部品
SESの 電気部品その他関連用品
SES ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ最大バンドル直径:7mm固定方法:ネジ材質:PVC色:グレー幅:12 mmケーブルフープ、タイプCV. 硬質のポリ塩化ビニル製でグレーのねじ固定式です。. -20 〜 +65 ℃の温度範囲で使用できます。
注文コード
47116537
品番
01180004013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ
最大バンドル直径:7mm
固定方法:ネジ
材質:PVC
色:グレー
幅:12 mm
ケーブルフープ、タイプCV. 硬質のポリ塩化ビニル製でグレーのねじ固定式です。. -20 〜 +65 ℃の温度範囲で使用できます。