パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐真空ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47116623
品番
FD-H30-L32V-S
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
種類
ファイバユニット
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:8
光色
赤
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
3
曲げ半径(mm)
R18
型式
耐真空
先端形状
耐熱300℃、ガラス基板検出
使用周囲温度(℃)
-30〜+300