パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐真空ファイバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47116641
品番
FT-H30-M1V-S
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
種類
ファイバユニット
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:270
ヘッド形状
ネジ
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R18
型式
耐真空
光軸径(Φmm)
1.2
先端形状
耐熱300℃、レンズ(FV-LE1/SV2)装着可
使用周囲温度(℃)
-30〜+300