パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47116675
品番
FD-H13-FM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:350
光色
赤
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R25
光軸径(Φmm)
-
先端形状
M6
使用周囲温度(℃)
-60〜130
耐熱温度(℃)
130
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
長:21
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応