パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47116693
品番
FD-H20-21
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:230
光色
赤
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R25
光軸径(Φmm)
-
先端形状
M4
使用周囲温度(℃)
-60~200
耐熱温度(℃)
200
仕様
フリーカット不可
先端寸法(mm)
長:27
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
-