パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47116702
品番
FD-H20-M1
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:330
光色
赤
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R25
光軸径(Φmm)
-
先端形状
M6
使用周囲温度(℃)
-60〜200
耐熱温度(℃)
200
仕様
フリーカット不可
先端寸法(mm)
長:28
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
-