SES シリコンチューブ ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様スリーブ径:2.4mm色:ナチュラル材質:シリコン ゴムスリーブ長さ:20mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:2.4mm最大ケーブル径:3mm動作温度 Min:-80℃動作温度 Max:+200℃耐電圧:18kV/mm壁厚さ:0.6mmSILAVIAR 200℃ halogen-free sleeves. Silicone sleeves in various colours that retain their properties in extreme temperatures. Resistant to ozone, light and weather influences. Resistant to solvents and most chemicals. 注文コード47116729 品番02050003018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:2.4mm
色:ナチュラル
材質:シリコン ゴム
スリーブ長さ:20mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:2.4mm
最大ケーブル径:3mm
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+200℃
耐電圧:18kV/mm
壁厚さ:0.6mm
SILAVIAR 200℃ halogen-free sleeves. Silicone sleeves in various colours that retain their properties in extreme temperatures. Resistant to ozone, light and weather influences. Resistant to solvents and most chemicals.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする