パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47116754
品番
FT-H13-FM2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:700
光色
-
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R25
光軸径(Φmm)
1.5
先端形状
M4
使用周囲温度(℃)
-60〜130
耐熱温度(℃)
130
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
長:16
レンズ
レンズ(FX-LE2のみ)装着可
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
-