画像準備中

耐熱ファイバ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 検出方式透過型 ヘッド形状ネジ型 注文コード47116772 品番FT-H20-J20-S
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は検出方式・ヘッド形状・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
種類耐熱・ジョイント 検出方式透過型 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:470 光色- ヘッド形状ネジ型 ファイバ長(m)0.2 曲げ半径(mm)耐熱側R18 光軸径(Φmm)1.2 先端形状M4 使用周囲温度(℃)-60〜200 耐熱温度(℃)200 仕様フリーカット可、耐熱側ファイバ+常温側ファイバ 先端寸法(mm)長:23 レンズレンズ(FX-LE1/LE2/SV1)装着可 光軸調整範囲- 先端径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする