パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
検出方式
透過型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47116806
品番
FT-H20-J50
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱・ジョイント
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:470
光色
-
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
0.5
曲げ半径(mm)
耐熱側R18
光軸径(Φmm)
1.2
先端形状
M4
使用周囲温度(℃)
-60〜200
耐熱温度(℃)
200
仕様
フリーカット可、耐熱側ファイバ
先端寸法(mm)
長:23
レンズ
レンズ(FX-LE1/LE2/SV1)装着可
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
-