内容量1袋(100個)
仕様スリーブ径:5mm色:黒材質:シリコン ゴムスリーブ長さ:25mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:5mm最大ケーブル径:7mm動作温度 Min:-80℃動作温度 Max:+200℃耐電圧:18kV/mm壁厚さ:0.7mmSILAVIAR 200℃ halogen-free sleeves. Silicone sleeves in various colours that retain their properties in extreme temperatures. Resistant to ozone, light and weather influences. Resistant to solvents and most chemicals.
注文コード47116817
品番02050025010