パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
検出方式
透過型
ヘッド形状
円
注文コード
47116833
品番
FT-H20-VJ50
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
耐熱・ジョイント
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:600
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
0.5
曲げ半径(mm)
耐熱側R18
光軸径(Φmm)
1.2
先端形状
サイドビュウ
使用周囲温度(℃)
-60〜200
耐熱温度(℃)
200
仕様
フリーカット可、耐熱側ファイバ
先端寸法(mm)
長:24
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
3.8、4