曜日別特売

耐熱ファイバ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1セット(2個)検出方式透過型ヘッド形状注文コード47116842品番FT-H20-VJ50-S
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
種類耐熱・ジョイント検出方式透過型検出距離(mm)FX500シリーズSTD:600光色-ヘッド形状ファイバ長(m)0.5曲げ半径(mm)耐熱側R18光軸径(Φmm)1.2先端形状サイドビュウ使用周囲温度(℃)-60~200耐熱温度(℃)200仕様フリーカット可、耐熱側ファイバ+常温側ファイバ先端寸法(mm)長:24レンズ装着不可光軸調整範囲-先端径(Φmm)3.8、4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする