内容量1袋(100個)
仕様スリーブ径:3mm色:緑材質:シリコン ゴムスリーブ長さ:25mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:3mm最大ケーブル径:4mm動作温度 Min:-80℃動作温度 Max:+200℃耐電圧:18kV/mm壁厚さ:0.6mmSILAVIAR 200℃ halogen-free sleeves. Silicone sleeves in various colours that retain their properties in extreme temperatures. Resistant to ozone, light and weather influences. Resistant to solvents and most chemicals.
注文コード47116896
品番02050024003