パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐薬品ファイバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
ヘッド形状
円
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:3600
注文コード
47116903
品番
FT-HL80Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,400
この商品は
ヘッド形状・検出距離・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:3600
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R30
型式
耐薬品(フルプロテクト)
光軸径(Φmm)
3.7
使用周囲温度(℃)
-40〜+115