パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
耐薬品ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
角
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:3100
注文コード
47116937
品番
FT-Z802Y
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド形状・検出距離・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:3100
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
型式
耐薬品(フルプロテクト) フラット型
光軸径(Φmm)
3.7
使用周囲温度(℃)
0〜+60