SES
SESの 電気部品
SESの 電気部品その他関連用品
SES スタンダードスリーブ (HELAVIA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
スリーブ径:14mm色:黒材質:クロロプレンスリーブ長さ:50mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:14mm最大ケーブル径:23mm耐電圧:13kV/mm壁厚さ:1.5mm高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性
注文コード
47116939
品番
02010009010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:14mm
色:黒
材質:クロロプレン
スリーブ長さ:50mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:14mm
最大ケーブル径:23mm
耐電圧:13kV/mm
壁厚さ:1.5mm
高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応