SES
SESの 電気部品
SESの 電気部品その他関連用品
SES スタンダードスリーブ (HELAVIA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
スリーブ径:3mm色:緑/黄材質:ネオプレーン / クロロプレーンスリーブ長さ:25mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:3mm最大ケーブル径:5.5mm壁厚さ:0.6mm緑色 / 黄色HELAVIARスリーブ. アースと等電位ボンディング接続を識別するためのスリーブです。
注文コード
47116966
品番
02010004060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3mm
色:緑/黄
材質:ネオプレーン / クロロプレーン
スリーブ長さ:25mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:3mm
最大ケーブル径:5.5mm
壁厚さ:0.6mm
緑色 / 黄色HELAVIARスリーブ. アースと等電位ボンディング接続を識別するためのスリーブです。
RoHS指令(10物質対応)
対応