SES ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストリップ範囲:0.5 → 4mm最小サイズ:0.5mm最大サイズ:4mm全体長:180mmHigh-precision wire stripper. High-precision pliers allowing you to strip a wide variety of wires effortlessly. 注文コード47116993 品番04010002000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ストリップ範囲:0.5 → 4mm
最小サイズ:0.5mm
最大サイズ:4mm
全体長:180mm
High-precision wire stripper. High-precision pliers allowing you to strip a wide variety of wires effortlessly.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする