SES 伸縮編組スリーブ (PLIOSIL)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100m) 仕様スリーブ径:4mm色:黒材質:PETスリーブ長さ:100m編み:あり引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:4mm最大ケーブル径:10mm動作温度 Min:-50℃動作温度 Max:+130℃Halogen-free braided sheaths. Range of braided sheaths for cable diameters from 3 → 32 mm. These sheaths are available in distribution boxes of 100, 50 or 25 metres. 8 sizes of sheath are available, all black in colour. 注文コード47117088 品番06240003010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:4mm
色:黒
材質:PET
スリーブ長さ:100m
編み:あり
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:4mm
最大ケーブル径:10mm
動作温度 Min:-50℃
動作温度 Max:+130℃
Halogen-free braided sheaths. Range of braided sheaths for cable diameters from 3 → 32 mm. These sheaths are available in distribution boxes of 100, 50 or 25 metres. 8 sizes of sheath are available, all black in colour.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする