内容量1箱(25m)
仕様スリーブ径:19mm色:黒材質:PETスリーブ長さ:25m編み:あり引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:19mm最大ケーブル径:32mm動作温度 Min:-50℃動作温度 Max:+130℃Halogen-free braided sheaths. Range of braided sheaths for cable diameters from 3 → 32 mm. These sheaths are available in distribution boxes of 100, 50 or 25 metres. 8 sizes of sheath are available, all black in colour.
注文コード47117115
品番06240009010