内容量1袋(100個)
仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:10.1mm最大ケーブル径:12.5mm材質:PA 6色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:3.6mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してください
注文コード47117447
品番01310004010