SES 配線グロメット PVC PLIOシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:8mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:PLIO最大パネル厚さ:2mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃ 注文コード47117499 品番01070009010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:8mm
材質:PVC
色:黒
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
シリーズ:PLIO
最大パネル厚さ:2mm
PVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする