SES
SESの 電気部品
SESの 電気部品その他関連用品
SES 配線グロメット PVC PLIOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:14mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:PLIO最大パネル厚さ:2mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃
注文コード
47117569
品番
01070026010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:14mm
材質:PVC
色:黒
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
シリーズ:PLIO
最大パネル厚さ:2mm
PVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃