SES 配線グロメット ポリアミド DMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:3mmパネル穴直径:9.5mm材質:ポリアミド色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:1.7mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してください 注文コード47117693 品番01310012010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:丸型
最小ケーブル径:3mm
パネル穴直径:9.5mm
材質:ポリアミド
色:黒
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
シリーズ:DM
最大パネル厚さ:1.7mm
ストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする