SES 配線グロメット ポリクロロプレン DGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:1mmパネル穴直径:18.5mm材質:ポリクロロプレン 色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+90℃シリーズ:DG最大パネル厚さ:2mmSESラバーグロメット、DGシリーズ. SESのHELAVIA DGメンブレングロメットは、黒色ポリクロロプレンゴム製です。パネルを貫通するケーブルやワイヤの保護に使用することができます。このラバーグロメットで、パネルやエンクロージャの未使用の挿入口を密閉することもできます。. 特長と利点. 黒色ポリクロロプレンゴム 厚さが1 mmと1.5 mmのメンブレンを用意 破断伸張強度: 7 MPa 最大引張伸度: >400 % 絶縁耐性: >13 kV/mm RoHS対応 注文コード47117727 品番2580352010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:丸型
最小ケーブル径:1mm
パネル穴直径:18.5mm
材質:ポリクロロプレン
色:黒
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+90℃
シリーズ:DG
最大パネル厚さ:2mm
SESラバーグロメット、DGシリーズ. SESのHELAVIA DGメンブレングロメットは、黒色ポリクロロプレンゴム製です。パネルを貫通するケーブルやワイヤの保護に使用することができます。このラバーグロメットで、パネルやエンクロージャの未使用の挿入口を密閉することもできます。. 特長と利点. 黒色ポリクロロプレンゴム 厚さが1 mmと1.5 mmのメンブレンを用意 破断伸張強度: 7 MPa 最大引張伸度: >400 % 絶縁耐性: >13 kV/mm RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする